ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
レフティシザー ゴッツトリプルGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50569804
品番
201792
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
仕上・万能
材質
コバルトSP
質量(g)
63
長さ(cm)
16.6
ブレード長さ(mm)
61
アズワン品番
64-5165-73