ドリーム産業
ドリーム産業の 動物用品
ドリーム産業の ケア用品
レフティシザー L.A.カーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50569838
品番
201853
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
仕上・万能
種別
8.3L
材質
ステンレス
質量(g)
76
長さ(cm)
20.4
ブレード長さ(mm)
102
アズワン品番
64-5165-76