※使用例

おてがる君ポリシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50569883 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。

長さ(m)2.1 支柱:ダークグリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン 高さ(cm)40 間口(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする