※使用例

フェンスセット H90

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50569908 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お庭の雰囲気に合わせて、カラー(ホワイトまたはブラック)を選ぶことができ、
フェンスを手軽に楽しむことができます。
ハンマーで打ち込むだけのかんたん設置!

幅(cm)65 高さ(cm)90 ホワイト 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール セット内容パイプ(片側ギボシ付)×3本、パイプ(片側平キャップ付)×2本、バー×2本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50569908
2021-09-01
用途:
門との隙間が有り、野良猫などの通り道になっていたので、閉ざしました。

縦横の結合が弱く、横のプラスチック部品が上下に動いてしまい、柵てしては、弱いです。結合部を強くした方が良いです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする