※使用例
第一ビニール
第一ビニールの ネット・シート・マルチ
第一ビニールの マルチ
第一ビニールの 黒マルチ
棚支柱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50569926
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。
キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
長さ(mm)
2100
色
バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ
規格
2100mm
外径(Φmm)
16
アズワン品番
64-9104-32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300