※使用例

ネット付サポート支柱

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50569969 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。

長さ(mm)1500 支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン セット内容イボ付支柱×3本、アーム×6本、園芸ネット(0.8m×1.1m)×1枚 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン 外径(Φmm)11 アズワン品番64-9104-54 適合鉢8号以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50569953
2022-06-20
用途:
小玉スイカの空中栽培
その他業種

工具いらずの簡単組み立て。数分程度で完成。
家庭菜園での小玉スイカの空中栽培に使用。
三本の支柱とネットが、小スペースでの栽培に便利です。
ひと苗に1本の支柱を用意しました。
支柱も太く、適当な長さで、しっかりと土中に設置できました。

対象商品:
50569953
2021-05-28
用途:
朝顔の支柱
美容室トム 様 (サービス業)

組み立てが簡単で、ネットもついているので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
50569953
2021-03-12
用途:
園芸ネットが使用価値大
不動産業

あさがお栽培に使用
ネットがあることで蔓の管理がしやすいことを期待。
120の支柱サイズが使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする