EA153CD-24 Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコ 50569986

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/2" F.R.L.ユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50569986品番EA153CD-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
16,200
エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする