- アーチ支柱 第一ビニール 50569987

※使用例

アーチ支柱

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(cm)22
高さ(cm)120
内容量1本注文コード50569987品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。

幅(cm)22グリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン規格120cm外径(Φmm)11高さ(cm)120適合鉢口径20cm以上寸法(幅W×高さH)(cm)20×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50569996
2023-06-05
用途: トマト生育
建設業・工事業

ビニールで覆ってトマト用に購入しました。もう少し大きくても良かったかなあ。

対象商品 : 50569996
2022-04-01
用途: ツルモノの支柱として活用
不動産業

トマトが雨水に直接当たらないように、ビニールシートを覆うのに使用したり、キュウリなどのツルモノに網ネットをかけるのに、とても重宝する。

1が参考にしています
対象商品 : 50569987
2021-06-15
用途: 自然薯栽培の蔓処理用

上部アーチ部分にイボ加工が施されていないので、頭頂部への棒支柱設置がしにくくズレやすい点が残念。
(他社セキスイ製品には頭頂部までイボ加工がされているものが有るが、現在モノタロウでは取扱いが無くなりました)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする