※使用例

アーチ支柱

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50569996 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。

幅(cm)27 グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン 規格150cm 外径(Φmm)11 高さ(cm)150 適合鉢口径25cm以上 寸法(幅W×高さH)(cm)25×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50569996
2023-06-05
用途:
トマト生育
建設業・工事業

ビニールで覆ってトマト用に購入しました。もう少し大きくても良かったかなあ。

対象商品:
50569996
2022-04-01
用途:
ツルモノの支柱として活用
不動産業

トマトが雨水に直接当たらないように、ビニールシートを覆うのに使用したり、キュウリなどのツルモノに網ネットをかけるのに、とても重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
50569987
2021-06-15
用途:
自然薯栽培の蔓処理用

上部アーチ部分にイボ加工が施されていないので、頭頂部への棒支柱設置がしにくくズレやすい点が残念。
(他社セキスイ製品には頭頂部までイボ加工がされているものが有るが、現在モノタロウでは取扱いが無くなりました)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする