※使用例
第一ビニール
第一ビニールの ネット・シート・マルチ
第一ビニールの ネット・シート・マルチ固定具
マルチウェイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、持ち運びができ、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC
色
本体:グレー、持ち手:ブラック
規格
6L
幅(cm)
25
高さ(cm)
20