※サイズバリエーション
第一ビニール
第一ビニールの ネット・シート・マルチ
第一ビニールの マルチ
第一ビニールの 黒マルチ
フラワースクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570023
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
植物の大きさに合わせて、お好みのサイズが選べます。
75型は65型プランターに2セット並べて飾ることができます。
幅(cm)
39
色
ライトグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール線(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
規格
90型
高さ(cm)
90