- くき止めクリップ 第一ビニール 50570197 - くき止めクリップ 第一ビニール 50570197

くき止めクリップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード50570197 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

植物の茎と支柱を固定することによって実の垂れ下がりを防止します。
トマト、ナスなどのくきの保持に最適です。

材質ポリプロピレン、スチール 長さ(mm)104 幅(mm)50 本体:ブラック、リング:シルバー 外径(Φmm)16〜22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50570197
2025-07-01
用途:
家庭菜園
飲食業

何だかんだでこれが一番使いやすいです。バネが大きく挟む力が強力です。

対象商品:
50570197
2021-11-24
用途:
農業
サービス業

初めての購入ですが期待通りの品質の品物で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする