※使用例

のびーる支柱 花のドーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50570215 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

観葉植物やクレマチスなどの植木鉢栽培支柱としてご利用いただけます。
お好みの高さに合わせて70cm〜90cmまで伸縮することができます。
6号〜8号鉢で使用することができます。

ライトグリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン 直径(Φcm)25 高さ(cm)70〜90 アズワン品番64-9103-89 適合鉢6〜8号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50570215
2024-06-20
用途:
つる性植物の支柱として
製造業

簡単に設置できました。とても良い仕上がりでしたので満足です。成長しても伸ばせるのがいいですね。

対象商品:
50570215
2021-05-27
用途:
クレマチス の誘引に
その他業種

サークルが3つ付いた支柱があまり好きではないのでこちらをとりあえず1つサンプルとして購入しました。機能的にはなかなか良いのですが、カラーがちょっと浮いてしまうグリーンなんですね。色を気にされない方にはなかなかいい商品だと思います。植物の成長に合わせて伸縮するのはポイントが高いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする