※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの スイッチ/センサ/コントローラ
エスコの 機械式圧力スイッチ
G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570327
品番
EA153CG-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
バスケットに入れる
仕様
マイクロスイッチ
エスコ品番
EA153CG-23
使用圧力(MPa)
0〜0.3
取付ねじ
G(PF)3/8”
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.8
周囲温度(℃)
5〜60
関連資料:
図面(0.18MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(1.33MB)