※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの スイッチ/センサ/コントローラ
エスコの 機械式圧力スイッチ
R 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570388
品番
EA153CG-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,217
販売価格(税別)
¥
7,470
バスケットに入れる
仕様
マイクロスイッチ
エスコ品番
EA153CG-43
使用圧力(MPa)
2〜4
取付ねじ
R(PT)3/8”
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
2〜4
周囲温度(℃)
5〜60