※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 関連機器
Rc 1/2" フロースイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570887
品番
EA153E-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA153E-24
寸法(mm)
直径80×91×91
接点
1a1b接点
使用圧力(MPa)
0.05〜0.5
取付ねじ
Rc(PT)1/2
使用流体
清水
流体温度(℃)
5〜60
耐圧力(MPa)
1
検知可能流量(L/min)
0.8〜5
周囲温度(℃)
5〜60
接点容量
AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A