※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 関連機器
Rc 3/4" フロースイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50570905
品番
EA153E-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,060
販売価格(税別)
¥
24,600
バスケットに入れる
用途
流体(水)
エスコ品番
EA153E-26
質量(kg)
1.3
接点
1a1b接点
使用圧力(MPa)
0.05〜0.5
取付ねじ
Rc(PT)3/4
流体温度(℃)
5〜60
耐圧力(MPa)
1
周囲温度(℃)
5〜60
接点容量
AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A