モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬車輛機器
モノタロウの ドラム缶運搬車
ドラム缶起こし
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50571229
品番
-
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
材質(本体)
スチール
用途
ドラム缶を起こす際に。
仕様
200Lスチールドラム缶専用
長さ(mm)
1170
幅(mm)
150
厚さ(mm)
360
本体質量(kg)
2.6
注意
本来の用途以外での使用はしないでください。
重量物の取り扱いにはご注意ください。