※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50571395
品番
EA944NP-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
色
ブラウン
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
主な用途
電気絶縁用
エスコ品番
EA944NP-109
材質
塩化ビニール
粘着タイプ
強力