EA944NP-122 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ 50571447 EA944NP-122 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ 50571447

25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50571447 品番EA944NP-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

レッド テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする