エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50571544
品番
EA944NP-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
粘着剤
ゴム系
主な用途
電気絶縁用
エスコ品番
EA944NP-126
材質
塩化ビニール
粘着タイプ
強力