※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/4" 足踏スイッチ(ロック付/4方向)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50571587 品番EA153EC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8 切換方式4方向 用途エアー用 仕様ロック機構付 エスコ品番EA153EC-16 寸法(mm)80×120×48.5(H) 質量(g)500 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0〜0.7 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5〜60 踏込力(N)(MAX)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする