※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 駆動制御機器・スピードコントローラ
エスコの 空圧用サイレンサ
R 1/2" サイレンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50571955
品番
EA153ED-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口
R
取付ねじサイズ
1/2
材質(本体)
青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)
20
エスコ品番
EA153ED-104
使用圧力(MPa)
1まで
使用流体
空気