交換レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50571999 品番EF50mm F1.8 STM
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。
EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。
また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。
APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、
35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。

付属品レンズキャップ E-49 全長(mm)39.3 本体質量(g)約160 倍率(倍)最大撮影:0.21 羽根枚数絞り:7枚(円形絞り) 最大径(Φmm)69.2 構成レンズ:5群6枚 撮影距離(m)最短:0.35 絞り最小:22 マウントキヤノンEFマウント 径(mm)フィルター:49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする