3/12より値下げ!現場を応援

RF24-105mm F4 L IS USM 交換レンズ Canon 50572053 RF24-105mm F4 L IS USM 交換レンズ Canon 50572053 RF24-105mm F4 L IS USM 交換レンズ Canon 50572053 RF24-105mm F4 L IS USM 交換レンズ Canon 50572053 RF24-105mm F4 L IS USM 交換レンズ Canon 50572053

交換レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572053 品番RF24-105mm F4 L IS USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別) 値下げ
179,800

画角全域で、高い描写性能を発揮する標準ズームレンズ。
全長107.3mm 、質量約700gの小型・軽量設計を実現しています。
静止画撮影時における高速AFと、動画撮影時の滑らかなAFを可能にするナノUSMをLレンズで初めて採用しました。
また、5段分の光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を強力にサポート。
絞りやシャッタースピード、ISO感度などの機能が割り当てられるコントロールリングにより、新しい操作性を実現します。

付属品レンズキャップE-77II、レンズフードEW-83N、レンズポーチLP1319 全長(mm)107.3 本体質量(g)約700 倍率(倍)最大撮影:0.24 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) レンズ標準ズームレンズ 最大径(Φmm)83.5 構成レンズ:14群18枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする