交換レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572069 品番RF28-70mm F2 L USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

EOS Rシステムだからこそ実用化できた、ズーム全域で開放F値2の大口径レンズ。
スーパーUDレンズや大口径非球面レンズなどを効果的に配置し、ズーム全域で画面中心部から周辺部まで高解像・高コントラストな描写力を発揮。
F2の開放から単焦点レンズに迫る高画質を実現し、9枚羽根絞りによる美しいボケ味も楽しめます。
また[SWC]と[ASC]の2つのコーティングを採用し、逆光時でもフレア・ゴーストを大幅に抑制。高い防塵・防滴構造も保持しています。

付属品レンズキャップE-95、レンズフードEW-103、レンズポーチLP1424 全長(mm)139.8 本体質量(g)約1430 倍率(倍)最大撮影:0.18 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)103.8 構成レンズ:13群19枚 撮影距離(m)最短:0.39 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする