交換レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572078 品番RF50mm F1.2 L USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。
画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。
UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。
[ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。
10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。
フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。

付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319 全長(mm)108 本体質量(g)約950 倍率(倍)最大撮影:0.19 羽根枚数絞り:10枚(円形絞り) 最大径(Φmm)89.8 構成レンズ:9群15枚 撮影距離(m)最短:0.4 絞り最小:16 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする