3/12より値下げ!現場を応援

RF35mm F1.8 マクロ IS STM 交換レンズ Canon 50572087 RF35mm F1.8 マクロ IS STM 交換レンズ Canon 50572087 RF35mm F1.8 マクロ IS STM 交換レンズ Canon 50572087 RF35mm F1.8 マクロ IS STM 交換レンズ Canon 50572087 RF35mm F1.8 マクロ IS STM 交換レンズ Canon 50572087

交換レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572087 品番RF35mm F1.8 マクロ IS STM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別) 値下げ
73,980

最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。
絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。
また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。
マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。

付属品レンズキャップ E-52II 全長(mm)62.8 本体質量(g)約305 倍率(倍)最大撮影:0.5 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)74.4 構成レンズ:9群11枚 撮影距離(m)最短:0.17 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする