エスコ
エスコの 駆動制御機器・スピードコントローラ
エスコの 空圧用サイレンサ
R 1/2" サイレンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50572147
品番
EA153ED-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
接続口
R
取付ねじサイズ
1/2
材質(本体)
アルミ
有効断面積(mm
2
)
80
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153ED-4
全長(mm)
65
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
関連資料:
仕様(0.13MB)
仕様(0.06MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)