※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572253 品番EA153EE-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。

エスコ品番EA153EE-23 寸法(mm)19×54 材質(本体)C3604 質量(g)82 ポート数2 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0〜4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50572253
2023-06-08
用途:
12Vコンプレッサーに!
製造業

探してた商品がやっとありました、他色々さがしましたがちゃんと最高圧の記載があって、余裕を持たせたかったので最高圧の高い商品を探してた結果巡り会えました。
圧力がかかる商品に最高圧表示が無いとおかしいと思うのは僕だけかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする