※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 駆動制御機器・スピードコントローラ
エスコの 駆動制御関連機器
Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50572323
品番
EA153EE-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番
EA153EE-28
寸法(mm)
35×89
材質(本体)
C3604
質量(g)
400
ポート数
2
管接続口径
1
使用圧力(MPa)
0〜4.9
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
7.3
周囲温度(℃)
5〜120