※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572348 品番EA944NP-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 エスコ品番EA944NP-36 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50572348
2021-02-09
用途:
養生
株式会社エヌ・ティー・エンジ 様 (製造業)

ガムテープよりは粘着が残らないので良い。クリーンルームでの養生は、ホコリも出ないので普通の養生テープより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする