※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572603 品番EA153EG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000
仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-12 寸法(mm)14×29 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする