モンテ ステンカラーシェラカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50573155 品番UH-0036
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

アウトドアには欠かせない、万能アイテム。直火可能で食器にもなる万能アイテム。スタッキングができて、コンパクトに収納。

容量(mL)320 材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:アクリルシリコン樹脂塗装 カーキ 質量(g)100 寸法(外径×高さ)(mm)本体のみ:径120×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする