CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ ステンレス 深型スタッキングカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573164
品番
UH-0038
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スタッキングができて、コンパクトに収納。
容量(mL)
300
材質
ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
質量(g)
110
寸法(外径×高さ)(mm)
本体のみ:88×80