CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ ダブルステンレスマグカップ用フラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50573216
品番
UE-4911
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ほこりが入るのを防ぐ。保温、保冷に最適。
材質
本体:PET、パッキン:シリコーンゴム
色
クリア
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×87×19