※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
19mmx20m ビニールテープ(緑)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573373
品番
EA944NX-101
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
色
グリーン
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
主な用途
電気絶縁用
規格
JIS規格C2336適合品
用途
電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番
EA944NX-101
材質
塩化ビニール