CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CSクラシックス FDマルチスツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50573469
品番
UP-1046
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
マルチに使える丈夫なスツール。タンクスタンドや作業台にもなる。
材質
構造部材:脚部=鋼、表面加工:脚部金属=粉体塗装、木部:オイルステイン、張り材:天然木
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
410
収納寸法(mm)
350×500×厚さ55
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×410