CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
CSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573496
品番
UP-2004
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
昔懐かしいおかもちを、アウトドアで。キャンプ用品など、2段に分けて収納可能。
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(g)
3500
耐荷重(kg)
各段:5
内寸(mm)
(箱)上段:335×205×高さ80、下段:335×205×高さ170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×230×400