CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 保冷剤・保冷袋
CAPTAIN STAGの 保温・保冷バッグ
アルミ背付ベンチ用リラックスクッションカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50573539
品番
UC-1685
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
簡単取り付けでソファーのような座り心地に。キャプテンスタッグアルミ背付ベンチ専用のクッションカバー。
材質
張り材:表地=ポリエステル、クッション材:ポリプロピレン
寸法(mm)
900×750×100
色
ブラック
質量(g)
1800