CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 保冷剤・保冷袋
CAPTAIN STAGの 保温・保冷バッグ
アルミ背付ベンチ用着せかえカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50573548
品番
UC-1680
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
取り付け簡単。手洗い可能。キャプテンスタッグアルミ背付ベンチ専用の着せ替えカバー。
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
930×820×5
色
ブラック
質量(g)
200