CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ラップ・消耗品・食品包材
CAPTAIN STAGの 保冷剤・保冷袋
CAPTAIN STAGの 保温・保冷バッグ
FDハンドテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573566
品番
UC-0546
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
組立、収納が簡単。手軽に使えるミニテーブル。携帯に便利な薄型収納タイプ。
材質
甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、その他の材料/脚部:アルミニウム合金
寸法(mm)
470×300×170
色
ブラック
質量(g)
940
耐荷重(kg)
10kg(均等)
収納寸法(mm)
300×45×245