EA944NX-109 19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ 50573574 EA944NX-109 19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ 50573574

19mmx20m ビニールテープ(橙)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50573574 品番EA944NX-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥270
販売価格(税別)
245
オレンジ テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 主な用途電気絶縁用 規格JIS規格C2336適合品 用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-109 材質塩化ビニール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
目立たせたい部分のテーピング

すでに使っている仮キャップの一部がオレンジ色で、それを同色のテープを探していました。オレンジ色のビニールテープは、ホームセンターでも取り扱いがなく、ようやく、モノタロウで、これを見つけました。一件落着です。

2025-12-30
用途:
ライト等
その他業種

ホームセンターで中々無い色なので助かります。今回はライトの外形をオレンジ色にしたくて買いました。所持している自転車にオレンジ色のフレームと同じ色合いなので、オシャレに統一する事が出来て満足です。

2025-02-17
用途:
各種作業時
教育・研究機関

なぜか橙だけが19mm×10mの販売がなく、橙色のみこちらの19mm×20mを購入
他の色と同様に保管するため少々扱いに困ります。

1人が参考にしています
対象商品:
50573574
2021-09-28
用途:
車内装デザイン
建設業・工事業

普通にビニルテープとして使用なら良い
粘着力がもう少しあると良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする