CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
アポロ UVカットパラソル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50573618
品番
UD-0060
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
偉大なアポロ計画をイメージしたオシャレなデザインのパラソル。
色
レッド
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
1000
外径(Φmm)
(中棒)上部:19、下部:22
径(mm)×高さ(mm)
1800×2000