CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
アメリカンイージーグリルtypeU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50573697
品番
UG-0060
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アメリカンスタイルの本格BBQをどこでも手軽に。組立簡単でガーデンバーベキューやキャンプ・行楽などで持ち運べる本格フード付きBBQグリル。
材質
本体・ふた:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、フレーム・ジョイント脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・目皿・2連フック:鉄(クロムめっき)、通気孔(大)・通気孔(小)・炭受け:ステンレス鋼
寸法(mm)
外径435×800・535
高さ(mm)
焼き面:690・435
質量(g)
5500
網サイズ(mm)
外径410
収納寸法(mm)
460×460×厚さ200