エスコ
エスコの 駆動制御機器・スピードコントローラ
エスコの 空圧用サイレンサ
G1/8" サイレンサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573775
品番
EA153GA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
接続口
G
取付ねじサイズ
1/8
材質(本体)
PBT樹脂
有効断面積(mm
2
)
12
消音効果(dB)
25
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153GA-1
全長(mm)
28.2
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
材質(エレメント)
PVF