※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ一般用途
50mmx20m ビニールテープ(黄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573784
品番
EA944NX-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
イエロー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
主な用途
電気絶縁用
規格
JIS規格C2336適合品
用途
電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番
EA944NX-122
材質
塩化ビニール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50573784
EA944NX-122
50571736
EA944NP-134
50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)
エスコ
1個
¥
420
税込
¥
462
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)