※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 駆動制御機器・スピードコントローラ
エスコの 空圧用サイレンサ
M10 サイレンサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573872
品番
EA153GB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
接続口
M
取付ねじサイズ
M10×1
材質(本体)
PBT樹脂
有効断面積(mm
2
)
8
消音効果(dB)
25
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153GB-10
全長(mm)
20.7
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
材質(エレメント)
PVF