CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ココット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573898
品番
UG-3040
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
オーブン、煮る、蒸す、焼く。多彩な料理が可能な万能調理器具。均一に熱を伝える鋳物製なので、オーブン料理に最適。
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つまみ:ステンレス
寸法(mm)
240×180×130
質量(g)
3000
サイズ(cm)
18
満水容量(L)
1.6