CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
スキレット ハンドルカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573907
品番
UG-3053
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事ができる。
色
ブラック
材質
表面:ポリエステル、クッション材:中面:合成ゴム
寸法(mm)
65×115×厚さ10
質量(g)
20